Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossgut Diel | 2019 - Nahesteiner Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601557
Hersteller:
     Schlossgut Diel
Herst.-Nr.:
     734501-2019
EAN/GTIN:
     4039592005106
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Donauriesling
Petit Rhin
Dieser charaktervolle Riesling überzeugt mit seinem fruchtigen Duft und komplexen Anklängen an grünen Apfel, Pfirsich, Mirabellen und dezent kräuterigen nussigen Aromen. Füllt am Gaumen auch den letzten Mundwinkel aus, ist sehr mineralisch, mit ansprechender, saftiger Säure und von einer glasklaren Sortentypizität geprägt. Gewinnt mit Luftzufuhr noch an mineralischer Tiefe.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Nahe
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
0
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
0
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,38* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,54*
€ 26,82
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.