Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fidesser | 2020 - Sauvignon Blanc Platter Rieden 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601542
Hersteller:
     Weingut Fidesser
Herst.-Nr.:
     0200
EAN/GTIN:
     9120019982652
Suchbegriffe:
Blanc fumé
Fumé blanc
Sauvignon blanc
Getreide-Brand
Strahlendes Gelbgrün. In der Nase frisch mit Anklängen von Stachelbeere und reifem Paprika; Spürbare Würzigkeit mit lebhaftem Säurespiel; langer Abgang mit Gewürzanklängen und schwarzer Ribisel.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Niederösterreich
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
8,3
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Österreich
Rebsorte(n):
Sauvignon Blanc
Restzucker (g):
1
Siegel:
Demeter
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 18,55* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,63*
€ 30,50
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.