Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graf Neipperg | P.+ P. Rot VDP.Gutswein 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601527
Hersteller:
     Weingut Graf Neipperg
Herst.-Nr.:
     1524
EAN/GTIN:
     4039218015243
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Rotwein
Deutschland Wein
Der kräftige unter den Neuen. Schöne dunkle Aromen, Schokolade, Gewürze und Brombeere. Bewusst mit einem kleinen Teil Restzucker versehen, ist Dieser ein sehr ausgewogener Wein. Die tollen Aromen finden sich am Gaumen wieder. Trinkspaß garantiert.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
Schilfsandsteinverwitterungsboden
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Restzucker (g):
3,9
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,43* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,04*
€ 23,85
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.