Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Breuer | 2019 - Terra Montosa Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601520
Hersteller:
     Weingut Georg Breuer
Herst.-Nr.:
     1902
EAN/GTIN:
     4019222419022
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Im Bouquet gelbe Früchte, Heu, nasser Stein und süße Gewürze. Der eindrucksvollen Fülle am Gaumen stehen akzentuierte Gerbstoffe und eine eindringliche Säureader gegenüber. Eine Verbindung von Konzentration undLeichtigkeit
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
Phyllit, Lehm, Quarzschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
6,4
Siegel:
fair and green
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 27,61* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 37,65*
€ 44,80
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.