Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Breuer | 2020 - Lorch Estate Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601515
Hersteller:
     Weingut Georg Breuer
Herst.-Nr.:
     2008
EAN/GTIN:
     4019222419084
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Strahlendes Gelb mit grünen Reflexen, im Aroma gelbfruchtig, an Zitrusfrüchten erinnernd. Am Gaumen mit Druck, geradlinig und kühl mit prägnanter Mineralität. Die Balance zwischen einer kräftigen Säurestruktur und intensiver Extraktsüße gibt dem Wein eine unheimliche Länge.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
Lehm, Quarz, Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
8,2
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
9,6
Siegel:
fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,68* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,73*
€ 35,38
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.