Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Breuer | 2020 - Rheingau Riesling GB Charm 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601513
Hersteller:
     Weingut Georg Breuer
Herst.-Nr.:
     2022
EAN/GTIN:
     4019222419220
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Glänzendes Gelb mit leuchtenden Reflexen, frischer Duft von Grapefruit, Passionsfrucht und Pfirsich,saftige Frucht, wohl integrierte Säure, ein idealer Terrassenwein.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
Lehm, Quarz, Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
8,8
Geschmacksrichtung:
halbtrocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
14,2
Siegel:
fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,47* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,73*
€ 27,05
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.