Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Bürklin-Wolf | 2018 - Rouge 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601509
Hersteller:
     Weingut Dr. Bürkling-Wolf
Herst.-Nr.:
     16111
EAN/GTIN:
     4016462171109
Suchbegriffe:
Brunello
Nielluccio
Sangiovese
Deutscher Rotwein
Feine Aromen von Kirschen mit einem Anklang von frischem Tabak und Vanille. Saftig-fruchtige Ansprache auf der Zunge mit zugänglicher Struktur und ausreichend Körper, durchaus mit Spiel und gewisser Tiefe, jedoch gleichzeitig animierend und unkompliziert. Leicht gekühlt vereint dieser Wein gehobenen Anspruch mit Trinkvergnügen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
tiefgründige, sandige Lehmböden
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,9
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder, Dornfelder, Merlot, Sangiovese
Restzucker (g):
0,4
Siegel:
VDP, Bio, Biodyvin
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,76* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,60*
€ 25,70
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.