Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Bürklin-Wolf | 2020 - Riesling trocken 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601508
Hersteller:
     Weingut Dr. Bürkling-Wolf
Herst.-Nr.:
     20611
EAN/GTIN:
     4016462206108
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Donauriesling
Petit Rhin
In der Nase sehr frisch mit Aromen von grünem Apfel, Limone und einer leicht floralen Note. Saftige Säure, feine Mineralität, schlank, animierend und trinkfreudig.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
Lehm, Vulkangestein
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
6,9
Siegel:
VDP, Bio, Biodyvin
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,87* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,44*
€ 29,08
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.