Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Bürklin-Wolf | 2020 - Village Wachenheim Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601507
Hersteller:
     Weingut Dr. Bürkling-Wolf
Herst.-Nr.:
     37311
EAN/GTIN:
     4016462373107
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Frischer, eleganter Duft nach grünem Apfel und Anklängen von Zitrusfrüchten. Saftige Säure, klare Mineralität, elegant und sehr prägnant im Abgang.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
tiefgründige, sandige Lehmböden
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,5
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
3,5
Siegel:
VDP, Bio, Biodyvin
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 22,45* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 30,88*
€ 36,75
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.