Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiherr von und zu Franckenstein | 2017 - Spätburgunder Granit 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601500
Herst.-Nr.:
     17101T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Im Duft feine Aromen nach Kirsche und Brombeere, im Gaumen reifes, weiches Tannin, saftige Kirschnoten, feine mineralische Anklänge im Abgang, frischer- nachverlangender Spätburgunder. Vinifikation: Handlese,100% Maischegärung bei kontrolliertem Temperaturanstieg, 2 Wochen Maischekontakt, biologischer Säureabbau, Feinhefelager, Teilausbau im gebrauchten Barrique Speisenempfehlung: Sauerbraten, Rouladen, Pasta, Gemüselasagne
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Gneis, Granit
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,3
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
0,1
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,23* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,94*
€ 24,92
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.