Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiherr von und zu Franckenstein | 2019 - Schützenberg Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601498
Herst.-Nr.:
     1923TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Dezent vegetabile und florale Aromatik gepaart mit Zitrus und Steinobst sowie mineralischen Anklängen. Recht straffe Frucht und etwas Gerbstoff. Nussige, erdige und salzige, sehr mineralische Töne am Gaumen, gute Nachhaltigkeit, hat Substanz und sehr guten Abgang. Vinifikation: schonende Lese und Traubenverarbeitung, schonende Pressung, Vergärung im Edelstahlgebinde, Feinhefelager im Edelstahlgebinde bis Juli 2020 Speisenempfehlung: Helles Geflügel, Kalbsfleisch und Fischgerichte. Gegrilltes Gemüse
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Gneis, Granit
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,5
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
0,7
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,85* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,51*
€ 29,17
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.