Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prinz Salm | 2020 - Two Princes Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601479
Hersteller:
     Wingut Prinz Salm
Herst.-Nr.:
     11-20-92
EAN/GTIN:
     4014932001192
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Donauriesling
Petit Rhin
Helles Gelb mit grünen Reflexen, glänzend im Glas. Das Bouquet ist intensiv und fruchtig mit sortentypischen Noten von grünem Apfel, Maracuja und Birne. Am Gaumen ist er sehr saftig, mit lebendiger, frischer Säure, jugendlich und herrlich süffig. Die perfekt eingebundene Säure und der langeAbgang machen Lust auf mehr.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Nahe
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,1
Geschmacksrichtung:
feinherb
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
22,1
Siegel:
VDP, fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,57* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,39*
€ 25,45
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.