Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prinz Salm | 2019 - Der Salm rot 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601477
Hersteller:
     Wingut Prinz Salm
Herst.-Nr.:
     03
EAN/GTIN:
     4014932000393
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Intensives Rubinrot, Aromen von Schwarzkirschen und roten Früchten, präsente Säure, saftige Tannine, Finesse, guter Struktur und angenehmen Abgang.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Nahe
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,1
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Restzucker (g):
0,7
Siegel:
VDP, fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,77* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,90*
€ 27,25
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.