Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutzerhof | 2018 - Deutzerhof Spätburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601457
Hersteller:
     Weingut Deutzerhof
Herst.-Nr.:
     1805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ahrtaler
Ahrwein
Wein Ahr
Deutscher Rotwein
Der Deutzerhof Spätburgunder ist unsere Interpretation des typischen Ahr-Burgunders als Kombination der Frucht des Spätburgunders mit den Schieferböden der Ahr. Die Trauben für diesen Spätburgunder stammen von den mineralischen Schiefersteillagen im Mayschosser Kessel. Dieser Wein wird traditionell in großen alten Eichenholzfässern und im Stahltank ausgebaut. Auf „Barrique“ wird für diesen Wein bewusst verzichtet. Der „Deutzerhof Spätburgunder“ ist unser VDP.Ortswein, der Frucht, Kraft und Mineralität vereint und damit die Handschrift des Deutzerhof zeigt. Dieser Spätburgunder ist ein ausgezeichneter Tischwein. Bezeichnend für diesen Spätburgunder sind die dunklen Fruchtnoten und eine pfeffrige Würze.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Ahr
Bodenart:
Schiefer, Grauwacke
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,9
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
0,5
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,50* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,83*
€ 27,17
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.