Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutzerhof | 2019 - Alpha & Omega Frühburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601456
Hersteller:
     Weingut Deutzerhof
Herst.-Nr.:
     1960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ahrtaler
Ahrwein
Wein Ahr
Deutscher Rotwein
Der Schieferboden in Mayschoss gibt dem Wein Mineralität und Finesse, während die „fetten“ Böden in Heimersheim Kraft und Fülle geben. Neun Monate reift der Frühburgunder im französischen Barriquefass. Dieses Holz gibt dem Wein Kraft und ein gesundes Rückgrat ohne die zarten Fruchtnoten von Himbeere, Erdbeere und roter Johannisbeere zu überdecken.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Ahr
Bodenart:
Schiefer, Grauwacke
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
0
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Frühburgunder
Restzucker (g):
0
Siegel:
VDP
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 28,54* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 38,85*
€ 46,23
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 38,17*
€ 45,42
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.