Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutzerhof | 2018 - Ahrweiler Caspar C Spätburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601455
Hersteller:
     Weingut Deutzerhof
Herst.-Nr.:
     1811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ahrtaler
Ahrwein
Wein Ahr
Deutscher Rotwein
Der Caspar C reift in Barriques der Erst- und Zweitbelegung zum reifen gelegt. Er duftet intensiv nach Kirschen und roten Beeren mit würzigen Noten und einem Hauch Röstnoten. Am Gaumen hat er ein lebendiges Säurespiel und eine elegante, feine Fruchtaromatik, die von würzigen Aromen getragen wird. Ein komplexer und lang anhaltender Spätburgunder.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13,5
Anbaugebiet:
Ahr
Bodenart:
Schiefer, Grauwacke
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
0
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
0
Siegel:
VDP
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 27,75* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 37,69*
€ 44,85
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 37,15*
€ 44,21
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.