Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bickel-Stumpf | 2017 - TweentySix Rot 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601447
Hersteller:
     Weingut Bickel-Stumpf
Herst.-Nr.:
     919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Franken-Wein
Frankenwein
Samtig und dennoch erfrischend gibt seine geschmeidige Fülle dem twentysix - rot genau das richtige Standing für einen stressfreien Speisebegleiter - den ganzen Abend lang.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Franken
Bodenart:
Muschelkalk
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Restzucker (g):
4
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluß
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,55* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,35*
€ 25,41
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.