Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-45265327 Herst.-Nr.: 65327 EAN/GTIN: 4043619653270 |
| |
|
| | |
| Technische Daten - Anschlüsse: HDMI 19 Pin Stecker > DVI 24+5 (DVI-I) Buchse - DVI Buchse mit Muttern - Drahtquerschnitt: AWG 30 - Auflösung bis 1920 x 1080 - Signalrichtung: HDMI Eingang > DVI Ausgang - Kabellänge: ca. 20 cm (ohne Anschlüsse) - Farbe: schwarz Systemvoraussetzungen - PC oder Notebook mit einem freien HDMI Port Packungsinhalt - HDMI > DVI Adapter Verpackung - Poly Bag Weitere Informationen: | | Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH: | DE-89394995 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Delock: | Delock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [CONVER], Converters, &, adapters, [CONVERDIV], Adapters, and, converters |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,71* | € 6,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,71* | € 6,60* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,09* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,11* | € 7,14* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|