Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-422924511 Herst.-Nr.: 920-004511 EAN/GTIN: 5099206039179 |
| |
|
|  |  |
 | - Modell 920-004511 - Sondertasten ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf Musik, Multimedia, E-Mail-Anwendung und Taschenrechner - zuverlässige kabellose 2,4-GHz-Verbindung mit bis zu 10 Metern Reichweite - tragbare Maus mit winzigem Logitech Unifying-Empfänger - Batterielebensdauer von bis zu 24 Monaten für die Tastatur und 12 Monaten für die Maus - Anschluss Funkempfänger: USB - für Win XP/Vista/7 - 3 Jahre Herstellergarantie Weitere Informationen:  |  | ECOM Electronic Components Trading GmbH: | DE-44938294 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Logitech: | Logitech |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, logitech tastaturen kabellos, cordless maus, cordless keyboard logitech, [01-PERI], Peripherals, [PERIFSAISI], Keyboards, &, Keypads, [PERIPACKBM], Keyboard/, mouse, packs |
|  |  |
|  |  | Angebote (47) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 15,59* | € 19,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,67* | € 19,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,05* | € 19,55* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 16,05* | € 19,67* |  |  |  | Lager 5NTW5 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 17,21* | € 20,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5NTW5 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5NTW5 |  | Versand: Lager 5NTW5 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|