Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Jumbo 2-lagig rec. 6 Rollen 28cm Durchmesser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilettenpapier Jumbo 2-lagig rec. 6 Rollen 28cm Durchmesser
Toilettenpapier Jumbo 2-lagig rec. 6 Rollen 28cm Durchmesser
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-T-50
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-T-50
EAN/GTIN:
     4260419030500
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle

Toilettenpapier Jumbo 2-lagig rec. 6 Rollen 28cm Durchmesser

- Farbe: natur
- Länge: ca. 380 m je Rolle
- Breite: 9,6 cm
- Durchmesser: 28 cm
- Anzahl: 1740 Blatt je Rolle.
- hohe Recyclingqualität, geprägt
- Verkaufseinheit: 6 Rollen [6 Stk. je Verpackung]
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier, Papier, Jumbo Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,55167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,25*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,60*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,10*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,41*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,41*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,39*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,73*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,92*
Ähnlich
iPEP
999-T-40
ab € 13,31*
Ähnlich
iPEP
999-JS-10
ab € 28,36*
Ähnlich
iPEP
999-JS-01
ab € 21,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.