Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Toilettenpapierspender
>
Artikel
Toilettenpapierspender Edelsstahl Jumbo Rollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
595-JS-10
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-JS-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
Toilettenpapierspender Jumbo Rollen
- Farbe: glänzend
- Höhe: 27 cm
- Breite: 27 cm
- Tiefe: 12 cm
- Rollendurchmesser max.: 26,5 cm
- Jumborollen Spender aus Edelstahl, abschließbar
- inkl. Montagezubehör.
- Verkaufseinheit: 1 Spender für Jumbo Toilettenpapierrolle
... >
Lager 595
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
toilettenpapierspender
,
toilettenpapier
,
Papier
,
Jumbo Toilettenpapier
,
Jumbospender
,
Spender
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 38,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig grün ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-02
€ 24,56*
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-01
€ 24,12*
Ähnlich
Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück
iPEP
999-FH-15
€ 28,29*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter blau
iPEP
999-SC-33
€ 16,66*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter grün
iPEP
999-SC-32
€ 16,68*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter rosa
iPEP
999-SC-31
€ 16,64*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter weiss
iPEP
999-SC-30
€ 16,57*
Ähnlich
Seifencreme blau 500ml Handspender
iPEP
999-SC-20
€ 2,99*
Ähnlich
Seifencreme grün 500ml Handspender
iPEP
999-SC-22
€ 3,00*
Ähnlich
Seifencreme rosa 500ml Handspender
iPEP
999-SC-21
€ 2,99*
Ähnlich
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen
iPEP
999-T-10
€ 24,11*
Ähnlich
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
iPEP
999-T-28
€ 34,42*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo soft 2-lagig natur 6 Rollen 25cm Durchmesser
iPEP
999-T-40
€ 22,51*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo soft 2-lagig natur 6 Rollen 28cm Durchmesser
iPEP
999-T-50
€ 26,85*
Ähnlich
Toilettenpapierspender Metall Jumbo Rollen
iPEP
999-JS-01
€ 32,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.