Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-T-10
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-T-10
EAN/GTIN:
     4260419030203
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen

- Farbe: natur hell
- Länge: 30 m je Rolle
- Breite: 9,6 cm
- Durchmesser: 10,5 cm
- Anzahl: 250 Blatt je Rolle.
- hohe Recyclingqualität, geprägt
- Verkaufseinheit: 8x8 Rollen [64 Stk. je Verpackung]
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
natur hell
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Papier, Jumbo Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,24594* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 33 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 66 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 99 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,11*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,40*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,57*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,75*
Ähnlich
iPEP
999-T-40
ab € 13,32*
Ähnlich
iPEP
999-T-50
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.