Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Artikel
Seifencreme blau 500ml Handspender
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-SC-20
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-SC-20
EAN/GTIN:
4260419034706
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Seifencreme blau 500ml Handspender
- Inhalt: 500 ml
- Farbe: blau
- Duft: Meeresbrise
- Seife zur milden Handreinigung
- hautmild durch natürlich rückfettende Pflegestoffe
- wirkt geruchsneutral, angenehme Parfümierung
- pH-hautneutral, dermatologisch geprüft
- Verkaufseinheit: 1 Spenderflasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 595
>
Seifenprodukte
>
Seifencreme / Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Spenderseife
,
seifenkonzentrat 500 ml
,
cremeseife
,
Seife
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,99*
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0032* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 2,99*
€ 3,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig grün ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-02
€ 24,56*
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-01
€ 24,12*
Ähnlich
Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück
iPEP
999-FH-15
€ 28,29*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter blau
iPEP
999-SC-33
€ 16,66*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter grün
iPEP
999-SC-32
€ 16,68*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter rosa
iPEP
999-SC-31
€ 16,64*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter weiss
iPEP
999-SC-30
€ 16,57*
Ähnlich
Seifencreme grün 500ml Handspender
iPEP
999-SC-22
€ 3,00*
Ähnlich
Seifencreme mit desinfizierender Wirkung 1000ml
iPEP
999-DS-05
€ 5,90*
Ähnlich
Seifencreme mit desinfizierender Wirkung 500ml Handspender
iPEP
999-DS-04
€ 5,30*
Ähnlich
Seifencreme rosa 500ml Handspender
iPEP
999-SC-21
€ 2,99*
Ähnlich
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen
iPEP
999-T-10
€ 24,11*
Ähnlich
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
iPEP
999-T-28
€ 34,42*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo soft 2-lagig natur 6 Rollen 25cm Durchmesser
iPEP
999-T-40
€ 22,51*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo soft 2-lagig natur 6 Rollen 28cm Durchmesser
iPEP
999-T-50
€ 26,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.