Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff orange
Falthandtuchspender Kunststoff orange
Artikel-Nr.:
     595-FS-500
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff orange

- Farbe: orange
- Höhe: 40 cm
- Breite: 28,5 cm
- Tiefe: 13 cm
- Spenderinhalt max.: 600 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender ipep, falthandtuchspender, falthandtuchspender orange, Falthandtuchspender Kunstoff, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-02
ab € 16,00*
Ähnlich
iPEP
999-FS-504
ab € 24,72*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,12*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 24,97*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,11*
Ähnlich
iPEP
999-HSP-200
ab € 8,77*
Ähnlich
iPEP
999-SP-1200
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.