Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher 2-lagig 25cm x 33cm hoch weiss C-Falz 3.060 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Falthandtücher 2-lagig 25cm x 33cm hoch weiss C-Falz 3.060 Stück
Falthandtücher 2-lagig 25cm x 33cm hoch weiss C-Falz 3.060 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-FH-17
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FH-17
EAN/GTIN:
     4260419032252
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtücher 2-lagig hoch weiss C-Falz 3.060 Stück

- Farbe: hoch weiss
- Format: 25 cm x 33 cm
- 100 % Zellstoff, geprägt
- mit Lagen-Falz [C-Falz]
- Verkaufseinheit: [3.060 Stk. je Karton]
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
hoch weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 3.060 Stück (ab € 0,00817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,57*
€ 47,09
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,83*
€ 46,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,59*
€ 43,54
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,28*
€ 43,17
pro Karton
ab 16 Kartons
€ 32,58*
€ 38,77
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,94*
€ 38,01
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 31,30*
€ 37,25
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,97*
€ 29,71
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-200
ab € 24,44*
Ähnlich
iPEP
999-FS-201
ab € 21,76*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,12*
Ähnlich
iPEP
999-FS-100
ab € 23,14*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-HR-10
ab € 17,31*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,40*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,57*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.