Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1081081 Herst.-Nr.: TE7512MIS-B3AG EAN/GTIN: 4948570123704 |
| |
|
| | |
| 75" iiWare10 , Android 11, 40-Points PureTouch IR with zero bonding, 3840x2160, UHD IPS panel, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 16W front, VGA, 3x HDMI, HDMI-out, USB-C with 65W PD (front), Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB Touch Interface, 400cd/m² 88% light transmittance, 1.200:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Ports, AntiGlare Glass, LAN (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi Module (WiFi 802.11 a/b/g/n/ac), VESA 800x400 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, USB Ventilator, iiyama monitore 2560 x 1440, iiyama monitore, iiyama monitor prolite |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,92* | € 1.275,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,45* | € 1.338,40* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 1.264,48* | € 1.351,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.262,86* | € 1.351,72* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 1.364,48* | € 1.455,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|