Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage QM75C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH75QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1078200
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75QMCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094973976
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
(LH75QMCEBGCXEN) 74,5"/189,23cm Panel, 3.8400x2.160, 500cd/m², 4.000:1 (typ.), 8ms, 178°/178°, VESA: 400x400, Eingang:RGB: 1x DP 1.2 Video: 3x HDMI (HDCP 2.2); USB: 2 x USB 2.0, Ausgang: Audio: 3,5mm Klinkenanschluss; Externe Steuerung: RS232C (in/out), RJ45, WiFi 802.11ac, BT. Miracst, Mediaplayer 11. Generation (Pontus-ML), Tizen 7.0, Cortex A73 1.6GHz Quad-Core CPU, RAM 2,5 GB LPDDR4, Speicher (eMMC): 16 GB (10 GB verfügbar), Lautsprecher, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.432,70*
€ 1.540,78*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 1.441,53*
€ 1.545,64*
2 Tage
282
Frei Haus
ab € 1.499,33*
€ 1.603,54*
1 Tag
6
€ 2,00*
ab € 1.492,63*
€ 1.606,72*
Lager 577
20
€ 1,00*
ab € 1.795,06*
€ 1.929,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,35*
€ 2.295,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,57*
€ 2.286,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,78*
€ 2.223,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,10*
€ 2.181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,06*
€ 2.136,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.