Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics QM75C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Samsung QMC Series QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0
Artikel-Nr.:
     1546-L1123103
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75QMCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094973976
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Samsung Electronics 75" / UHD / 500 cd/m2 / 24/7
Weitere Informationen:
Gewicht:
215 kg
Panel Size:
75.0 INCH
Backlight Technology:
LCD with liquid crystal display technology
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.395,54*
€ 1.491,81*
Frei Haus
ab € 1.430,65*
€ 1.540,28*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 1.502,47*
€ 1.606,20*
Frei Haus
ab € 1.504,82*
€ 1.612,41*
€ 1,93*
ab € 1.544,66*
€ 1.649,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,20*
€ 1.911,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,27*
€ 1.903,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,46*
€ 1.851,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,97*
€ 1.815,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,47*
€ 1.787,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.