Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA LFD ProLite TE7514MIS-B1AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama TE7514MIS-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1077739
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE7514MIS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570122035
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
75" iiWare11 , Android 13, 50-Points PureTouch IR+ with zero bonding, 3840x2160, UHD IPS panel, Multi-Screen Display, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 8W + 2x 18W front and up facing, Microphone Array 8x, VGA, HDMI 4x, HDMI-out, USB-C 2x up to 100W PD full functioin, Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB and USB-C Touch Interface, 400cd/m², Landscape mode, Media Play USB Ports, AntiGlare Glass, LAN 2x (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi Module (WiFi 802.11 a/b/g/n/ac), VESA 800x400 (mount not included), Slot for optional PC (OPC)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.377,78*
€ 1.468,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.414,31*
€ 1.512,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.432,90*
€ 1.526,45*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.441,97*
€ 1.541,32*
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.567,73*
€ 1.664,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,30*
€ 1.980,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,61*
€ 1.971,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,15*
€ 1.900,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,33*
€ 1.877,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,73*
€ 1.865,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 166,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 366,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL18
ab € 38,01*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL18
ab € 131,43*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,70*
Zubehör
Iiyama
MD WM8060
ab € 111,72*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 482,67*
Zubehör
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 645,21*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 144,10*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,00*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,63*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 472,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.