Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Monitor U28R550UQP*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     577-1076486
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LU28R550UQPXEN
EAN/GTIN:
     8806094771831
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
70,8cm/28" IPS Panel, 3.840x2.160 (60Hz), 1000:1, 16:9, HDR10, 4ms, 300cd/m², 178°/178°, DP 1.2, 2x HDMI, neigbar, VESA 75x75 mm, Dunlkelblau-Grau (LS28BG700EPXEN)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 180,09*
€ 197,92*
€ 3,50*
ab € 184,98*
€ 208,19*
€ 3,50*
ab € 188,06*
€ 212,17*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 188,60*
€ 212,18*
Lager 577
100
€ 1,00*
ab € 245,66*
€ 269,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.