Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Samsung U28R550UQP Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-LU28R550UQPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LU28R550UQPXEN
EAN/GTIN:
     8806094771831
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1409548
Verpackungsbreite:
732 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
465 mm
Paketgewicht:
7600 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
638.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
250.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
479.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5600 g
Breite (ohne Standfuß):
638.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
64 mm
Höhe (ohne Standfuß):
374 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
48 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Grau
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
28 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
620.928 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
341.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
70.8 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.