Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1076410 Herst.-Nr.: CDE9830 EAN/GTIN: 0766907017526 |
| |
|
| | |
| 247,69 cm/98 " LED, Auflösung 3.840x2.160, Helligkeit 500 cd/m², 1.200:1 Kontrast, 16:9, 8ms, H178° / V178°, 10W x 2 Lautsprecher, HDMI x 3, USB C, RJ45, RS232, OPS-Slot, Android 11.0 embedded player (Amlogic T982 / 1.9GHz Quadcore CPU G52MP2/Dualcore GPU), 4GB DDR4 , 32 GB EMMC, VESA 800x600, 36 Monate Vor-Ort-Service |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Viewsonic Monitore, viewsonic monitore 98", viewsonic monitore, bildschirm 16:9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.580,81* | € 3.652,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.633,65* | € 3.704,98* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 3.640,91* | € 3.712,26* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.037,24* | € 4.109,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.370,99* | € 4.448,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|