Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic CDE9830 Interaktives Whiteboard 2,49 m (98" ) 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB [Energieklasse G] (CDE9830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Artikel-Nr.:
     2753I-8115559
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE9830
EAN/GTIN:
     0766907017526
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Bildschirmdiagonale  2,49 m (98" )
Touchscreen  Ja
Arbeitsbereich  2158,848 x 1214,352 mm
Energie Effizienzklasse  G
Helligkeit  500 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays  1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm  Ja
HD-Typ  4K Ultra HD
Panel-Typ  TFT
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp  Direct-LED
Natives Seitenverhältnis  16:9
Kontrastverhältnis  1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)  5000:1
Reaktionszeit  8 ms
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Oberflächenmaterial  Gehärtetes Glas
  
Computersystem  
Installiertes Betriebssystem  Android 11
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne  4
RAM-Speicher maximal  32 GB
RAM-Kapazität  4 GB
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Lautsprecher Leistung  10 W
  
Projektor  
Lampenlebensdauer  50000 h
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Stecker  USB Typ-A
Anzahl HDMI-Anschlüsse  4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
HDMI-Version  2.1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  65 W
DisplayPorts-Version  1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
OPS-Steckplatz  1
S/PDIF-Ausgang  Ja
RS-232 port  1
  
Ergonomie  
Produktfarbe  Schwarz
VESA-Halterung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  800 x 600 mm
Wandmontage  Ja
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  229 W
Stromverbrauch (aus)  0,5 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
USB  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2212,9 mm
Höhe  79 mm
Tiefe  1268,4 mm
Gewicht  69,4 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  2360 mm
Verpackungstiefe  1425 mm
Verpackungshöhe  280 mm
Paketgewicht  90,3 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  HDMI, Leistung, RS-232, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten  Ja
Montageset  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
90,3 kg
Bildschirmdiagonale:
2,49 m (98" )
Touchscreen:
Ja
Arbeitsbereich:
2158,848 x 1214,352 mm
Energie Effizienzklasse:
G
Helligkeit:
500 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Oberflächenmaterial:
Gehärtetes Glas
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne:
4
RAM-Speicher maximal:
32 GB
RAM-Kapazität:
4 GB
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Leistung:
10 W
Lampenlebensdauer:
50000 h
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstelle:
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
HDMI-Version:
2.1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
OPS-Steckplatz:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
RS-232 port:
1
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
800 x 600 mm
Wandmontage:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
229 W
Stromverbrauch (aus):
0,5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
USB:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Breite:
2212,9 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
1268,4 mm
Verpackungsbreite:
2360 mm
Verpackungstiefe:
1425 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
90,3 kg
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, RS-232, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Viewsonic Monitore, viewsonic monitore 98", viewsonic monitore, bildschirm 16:9, viewsonic, cde9830, 9830, 3840, 2160, hdmi, display, usbc, 3840x2160, commercial, 1200:1, 1200, 12001, 98zoll, nits, rs232, landscape/portrait, cd/m², 24/7, android, 98in, 450nits, vs19117, interaktives, whiteboard, zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.580,58*
€ 3.618,69*
Frei Haus
ab € 3.633,42*
€ 3.671,83*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.640,69*
€ 3.679,13*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.035,55*
€ 4.077,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.375,83*
€ 4.417,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.417,97*
€ 5.257,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.409,44*
€ 5.247,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.386,25*
€ 5.219,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.375,83*
€ 5.207,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.