Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1074096 Herst.-Nr.: LH75OHAEBGBXEN EAN/GTIN: 8806092748798 |
| |
|
| | |
| Outdoor 74,5"/189,23cm Panel mit Pivot Unterstützung, 3.840 x 2.160, 3.500 cd/m², 14ms (G/G), 178°/178°, 1.200:1, IP56 zertifiziert, DP 1,2 in, 2x HDMI in (HDCP 2.2), USB, HDBaseT In; Audioausgang 3,5mm Stereo Klinke, externe Steuerung RS232C in/out, RJ45 in/out, Mediaplayer 7. Generation (SSSP 7.0), Tizen 5.0, Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB Cache Memory, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,5 GHz 64 Bit, 8GB (3,88GB belegt von O/S; 4,12GB verfügbar), VESA, schwarz (LH75OHAEBGBXEN) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung 4k monitor, 4k monitor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.925,15* | € 9.198,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.478,45* | € 10.754,09* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.867,45* | € 11.143,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.950,43* | € 11.225,99* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 13.304,01* | € 13.575,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|