Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LH75OHAEBGB Direct view LED (DVLED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LH75OHAEBGB Direct view LED (DVLED)
Samsung LH75OHAEBGB Direct view LED (DVLED)
Samsung LH75OHAEBGB Direct view LED (DVLED)
Samsung LH75OHAEBGB Direct view LED (DVLED)
Samsung LH75OHAEBGB Direct view LED (DVLED)
Samsung LH75OHAEBGB Direct view LED (DVLED)
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH75OHAEBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75OHAEBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806092748798
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Klare und deutliche Sicht, überall und jederzeit
Der UL-zertifizierte OHA eignet sich optimal für die Sichtbarkeit im Außenbereich. Mit einer Spitzenhelligkeit von mehr als 3.500 nit ist das Display rund um die Uhr einsatzbereit und kann Inhalte jederzeit kristallklar darstellen. Außerdem passt der integrierte Helligkeitssensor die Helligkeit automatisch an die Lichtbedingungen in der Umgebung an, was für mehr Effizienz und Flexibilität sorgt.

Leistungsstark und elegant
Das schlanke All-in-One-Design ermöglicht eine einfache Installation, während die langfristige Leistung durch IP56-Zertifizierung, Antireflexionstechnologie, Schutz vor Vandalismus und ein effizientes Kühlsystem sichergestellt wird. Eine integrierte Power Box fasst Betriebskomponenten kompakt zusammen, sodass der Rahmen ultraschlank bleibt.

Optimaler Schutz bei fast allen Wetterbedingungen
Mit zertifiziertem Schutz gemäß IP56 und vier neu hinzugefügten internen Lüftern bietet der OHA eine hohe Zuverlässigkeit. Das Display kann sowohl physischen Stößen als auch Staub, Wasser oder Feuchtigkeit, die das Display beeinträchtigen könnten, standhalten. Damit kann eine gleichbleibend hohe Leistung unter einer Vielzahl von Außenbedingungen erreicht werden.

Ein widerstandsfähiges Display
Ausgestattet mit gehärtetem Magic Protection Glas bietet der Samsung OHA eine IK10-zertifizierte Widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Schäden, was für hohe Sicherheit in Fällen von Vandalismus sorgt.

Nahtlose Inhaltswiedergabe
Der integrierte MagicINFO Player, der durch das leistungsstarke TIZEN-Betriebssystem unterstützt wird, steigert die Gesamtleistung des Displays und bietet eine problemlose Verwaltung der Inhalte. So können Inhalte und Übergänge nahtlos wiedergegeben werden, wovon nicht nur die Kunden sondern auch das Unternehmen profitiert.

Hohe Sicherheit
Die OHA-Serie verwendet einen umfassenden dreistufigen Sicherheitsschutz gegen digitale Angriffe, der auf der proprietären Knox-Technologie von Samsung basiert und die Entwicklung von Anwendungen auf der gesicherten Plattform unterstützt.
Weitere Informationen:
Breite:
1774.8 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
1053.4 mm
Gewicht:
134000 g
Warentarifnummer (HS):
85285210
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
1932 mm
Verpackungstiefe:
367 mm
Verpackungshöhe:
1251 mm
Paketgewicht:
150000 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
471 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
471 kWh
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-232C:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
VESA-Halterung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmtechnologie:
Direct view LED (DVLED)
Pixel Abstand:
0.43 x 0.43 mm
Helligkeit:
3500 cd/m²
Bildschirmdiagonale:
74.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Seitenverhältnis:
16:9
Aktiver Displaybereich (B x H):
927.94 x 1649.66 mm
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis:
1200:1
Einstellzeit:
14 s
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Trübungsrate:
1 %
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 50 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.925,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.198,70*
€ 10.946,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.136,69*
€ 10.872,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.978,67*
€ 10.684,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.925,15*
€ 10.620,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.