Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA LFD ProLite TF6539UHSC-B1AG Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     577-1073642
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF6539UHSC-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570118083
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
65" PCAP Anti-glare Bezel Free 50-Points Touch Screen, 3840x2160 (4K), IPS panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, VGA, 500cd/m² 84% light transmittance, 1100:1, Landscape, Portrait or Face-up mode, Through Glass (Gloves) supported, USB Touch Interface, LAN & RS232C control, VESA 600x400mm, MultiTouch with supported OS, Stand alone or Build in (64,5" VIS)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 2.652,19*
€ 2.686,10*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 2.731,07*
€ 2.765,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.812,52*
€ 2.848,27*
Frei Haus
ab € 2.861,92*
€ 2.896,24*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.121,93*
€ 3.156,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.156,54*
€ 3.756,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,80*
€ 3.745,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.130,44*
€ 3.725,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.121,93*
€ 3.715,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 165,67*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 397,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 507,51*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-950BL18
ab € 191,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL18
ab € 37,89*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 482,35*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 401,43*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 479,79*
Zubehör
Iiyama
MD WM6040
ab € 80,78*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 137,30*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,95*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,38*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,08*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.