Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL40S-950BL18
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     WL40S-950BL18
EAN/GTIN:
     8717371449575
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Neomounts WL40S-950BL18 ist eine vollbewegliche, hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 110" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 125 kg. Die vielseitige Neige- (20°) und Schwenkfunktion (90°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Für die perfekte Installation ist eine Höhenverstellung möglich.

Der WL40S-950BL18 hat eine Tiefe von 8,2-70 cm und ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 300x200 bis 800x600 mm entsprechen. Für extragroße VESA-Muster (800x600 bis 1200x900) ist das optionale VESA-Adapterset AWLS-950BL1 erhältlich.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen können. Um eine einfache Installation zu gewährleisten, ist die Wandhalterung vormontiert verpackt und eine separate Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone ist im Lieferumfang enthalten. Die Halterung ist mit einem hochwertigen Stahlkabelmanagement ausgestattet, um lose Kabel an der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Bildschirmgröße (inch):
110
Max. Gewicht (kg):
125
Bildschirme:
1
Min. VESA:
300x200
Max. VESA:
800x600
Montage:
Wand
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+15°, -5°
Rotation (Grad):
+3°, -3°
Schwenkbereich (Grad):
+45°, -45°
Abstand zur Wand (cm):
8,2-70,3 cm
Höhenverstellung:
0-1 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL40S-910BL16
ab € 140,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL40S-840BL12
ab € 45,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL40S-840BL14
ab € 50,95*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL12
ab € 59,83*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL14
ab € 75,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL16
ab € 85,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL18
ab € 133,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.