Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS® 2l Flasche f.9000 473 404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000473466
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13589003
EAN/GTIN:
     4260029171228
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der neuartigen und patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester · Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: hautschonend · Eigenschaft: Tensidmischung · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: starke Verschmutzung · passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Marke:
IVRAXO
Durchmesser:
9000473404
EN ISO:
image/jpeg
Umhüllung:
3
Größe:
7
Typ:
S_9000473466_DE_20151125_de.pdf
Farbe:
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffnummer:
data_sheet
passend für:
others
Gasart:
application/pdf
Fassungsvermögen:
data_sheet
für Überwurfmuttern:
Gültig ab: 25.11.2015, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,50*
€ 14,38*
4 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 14,87*
1 Tag
171
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,98*
€ 16,72*
1 Tag
121
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 13,12*
€ 16,88*
Lager 5766
172
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 7,39* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.