Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Falke-C Gr.11 naturfarben Rindspaltleder EN 388 PSA II ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4702001015
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     FALKE-C
EAN/GTIN:
     4029201128463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindspaltleder, 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Handrücken/Stulpe aus Canvas · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Gewicht:
11
Länge:
Rindspaltleder
EN ISO:
II
Umhüllung:
application/pdf
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 02.05.2018, Sprache: DE
Bereich Innen-Ø Zoll:
265 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
216
12
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,36*
3 Tage
2340
12
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,47*
2 Tage
3324
12
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,48*
2 Tage
2226
12
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,55*
Lager 5766
3336
12
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
ADLER-C/105
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.