Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALKE-C, Rindspaltleder-Handschuh naturfarben, gefüttert, Größe 11 Cat II, Doppe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-671628
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     FALKE-C-11
EAN/GTIN:
     4029201128463
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FALKE-C, Rindspaltleder-Handschuh naturfarben, gefüttert, Größe 11 Cat II, Doppelnaht Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas, Lederstärke ca. 1,1 mm, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147 GRAMM
Handschuhgröße:
10,5
Material:
Rindspaltleder
Farbe:
naturfarben
Stärke mm:
1,1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe asatex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, RINDSPALTLEDER-HANDSCHUH
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
252
12
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,46*
4 Tage
2421
12
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,50*
2 Tage
3348
12
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,51*
7 Tage
500
12
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,55*
6 Tage
3348
12
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
ADLER-C/105
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.