Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfettpresse DLplus f.400g Fettkartuschen 500 cm³ PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4202406055
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18 072
EAN/GTIN:
     4103810180729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
mit ZBH · Anschluss M10 x 1 · Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche DIN 1284, loses Fett oder Fettfüllgerät · Druckluftanschluss: Schnellverschlusskupplung Rectus Typ 26 · Füllnippel M10 x 1 Zubehör: 11 x 300 mm Panzerschlauch, M10 x 1, Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1 Weitere technische Eigenschaften: · Berstdruck: System 900 / Pressenknopf: 1200bar
Weitere Informationen:
Marke:
PRESSOL
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, Fettpressenzubehör, fettpresse pressol, fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, Druckluftfettpressen, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Handpresse, Presse, Schmierstoff
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 38,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,07*
€ 39,81*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 39,85*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 33,20*
€ 40,70*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,74*
€ 99,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,98*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,92*
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,82*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,72*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,91*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,03*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,05*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 8,94*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,49*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 7,96*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,40*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.