Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,1mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000862586
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862586
EAN/GTIN:
     4015448527350
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile:Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen WerkstoffenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Typ:
UNI
Werkstoffeignung INOX:
Schnittwerttabelle
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
PC07
Absaugleistung:
TiN-beschichtet
Eigenschaft:
7,1 mm
Hitzeschutz max.:
74 mm
Schlauchpaketlänge:
34 mm
Wandstärke max.:
Zylinderschaft
Leerlaufdrehzahl:
118 °
Sägeblatt-Ø:
DIN 1897
Belastung CO₂:
HSS-Co
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,06*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,11*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 10,45*
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,48*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,19*
€ 11,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Box
ab 40 Boxen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 116,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 5,98*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,21*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,20*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,39*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.