Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 75 3 Zoll schwarze Mischb.Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000817385
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     56530
EAN/GTIN:
     4250560502711
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit WeißblechzwingeWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Größe:
3 ″
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WU07
für Stahlflaschen:
50 mm
für Flascheninhalt:
Industrie
Genauigkeit:
5.
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, farbpinsel 75mm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel größe 3, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
166
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 1,08*
5 Tage
236
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,834*
€ 1,134*
6 Tage
236
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,25*
5 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,31*
Lager 5766
398
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,23*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,35*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,46*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.