Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 75 3 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817385
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56530
EAN/GTIN:
     4250560502711
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
3 ″
Stärke:
5.
Größe mm:
75 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, farbpinsel 75mm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel größe 3, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
145
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 1,08*
4 Tage
927
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,834*
€ 1,134*
5 Tage
207
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,24*
4 Tage
155
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,32*
3 Tage
207
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,03*
€ 1,39*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,23*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,35*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,46*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.