Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.2mm 35kg PE grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000816678
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     P23 2,0 100 G
EAN/GTIN:
     4016590001125
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe 2.0mm 100m
aus Polyethylen geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Material:
Polyethylen
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NUEH
Wandstärke:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,45*
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 4,48*
6 Tage
120
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,65*
3 Tage
120
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 5,06*
Lager 5766
144
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,16*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,57*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.