Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur Länge 100 m - 2,0 mm,Polyethylen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur Länge 100 m - 2,0 mm,Polyethylen, grün
Maurerschnur Länge 100 m - 2,0 mm,Polyethylen, grün
Artikel-Nr.:
     369-E6018502
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     P23 2,0 100 G
EAN/GTIN:
     4016590001125
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe 2.0mm 100m
Maurerschnur Ausführung: Aus Polyethylen geflochten - unempfindlich gegen Schmutz und Nässe ∙ Made in Germany
Weitere Informationen:
Ø:
2.0 mm
Material:
Polyethylen
Reißfestigkeit:
35 kg
Farbe:
grün
Breite:
2.0 mm
Länge:
100.0 m
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Allzweckschnur für Maurer, Allzweckschnüre für Maurer, Mauerschnur, Mauerschnüre
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,45*
Lager 369
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 4,48*
7 Tage
120
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,65*
4 Tage
120
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 5,06*
6 Tage
120
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,16*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,57*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.