Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVERMANN 002302000201000AA Maurerschnur Länge 100 m Ø 2 mm 35 kg Polyethylen gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVERMANN 002302000201000AA Maurerschnur Länge 100 m Ø 2 mm 35 kg Polyethylen gr
OVERMANN 002302000201000AA Maurerschnur Länge 100 m Ø 2 mm 35 kg Polyethylen gr
OVERMANN 002302000201000AA Maurerschnur Länge 100 m Ø 2 mm 35 kg Polyethylen gr
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274888
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     P23 2,0 100 G
EAN/GTIN:
     4016590001125
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe 2.0mm 100m
Maurerschnur L.100m D.2mm 35kg PE grün geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
eClassID:
21049090
HerstellerNr:
P23 2,0 100 G
Werksnummer:
4000816678
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,191000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 100 m Ø 2 mm
Produktart:
Maurerschnur
Ausfuehrung:
grün
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,45*
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 4,48*
Lager 1955
120
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,65*
4 Tage
120
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 5,06*
6 Tage
120
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,16*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,57*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.