Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.50m D.1,2mm 25kg PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000816680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008501200100500AA
EAN/GTIN:
     4016590002641
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur polypropylen
aus Polyethylen geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Ø:
1,2 mm
Reißkraft:
25 kg
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 1,2mm, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,24*
2 Tage
6
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,96004*
€ 25,60008*
6 Tage
3
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 18,79008*
€ 25,91004*
3 Tage
3
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 20,52*
€ 28,61004*
6 Tage
3
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 20,73*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,16*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,29*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.