Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.2mm 65kg PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000816684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008502000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590003983
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
aus Polyethylen geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
65 kg
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,14*
Lager 1690
198
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,41*
7 Tage
185
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,54*
1 Tag
187
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,16*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,29*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,57*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.