| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000371511 Herst.-Nr.: 01039-L EAN/GTIN: 4044941000305 |
| | |
|
| | |
| nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. 1 · AQL 1.5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: Latex · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten · Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 240mm · Ausführung: puderfrei, angeraute Oberfläche · Stärke ca.: 0,1mm · Norm: EN 455 Weitere Informationen: | | Marke: | AMPRI | Gewicht: | L | Länge: | Latex | EN ISO: | I | Umhüllung: | application/pdf | Typ: | Gültig ab: 20.04.2018, Sprache: DE | Werkstoffnummer: | others | SNR: | VIRUS | Innengewinde: | K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % | Leistungsabgabe: | B | Arbeitsbereich: | 1,5 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arzthandschuh, Corona, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,76* | € 5,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,80* | € 5,54* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,98* | € 5,82* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|